Indukciós hevítőgép IEG-1000 Solid
Indukciós hevítő, IEG-1000 Solid
INDUKCIÓS MELEGÍTŐ KLT 5DB
Cikksz. 0702999170
EAN 4053479314457
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális beragadt anyák és csavarok fűtésére nyíl láng használata nélkül
- Minimálisra csökkenti az emberek vagy anyagok égési sérülésének kockázatát
- Használat közben elöl LED világítás
- Belső szellőzés a rendszerhűtéshez – túlmelegedés elleni védelem
Szállítási terjedelem:
1 x kézi egység, IEG-1000 Solid
1 x generátor, IEG-1000 Solid
1 x egyenes tekercs, Ø 20 mm – Cikksz. 0702999160
1 x oldalsó tekercs, Ø 25 mm – Cikksz. 0702999163
1 x palacsinta tekercs – Cikksz. 0702999164
1 x egyedi kábel tekercs, 1 m – Cikksz. 0702999165
1 x kezelési útmutató
1 x koffer
*más tekercstípusok is kaphatók
Égési sérülés kockázata. A tekercs felforrósodhat.
Adatlapok(X)
Lazítsa ki az IEG-1000 Solid kézi készülék tetején található rögzítő csavarokat. Ütközésig helyezze be a tekercset, majd rögzítse.
Névleges feszültség | 240 V/AC |
Teljesítményleadás | 1 kW |
Gép tömege | 5100 g |
Hosszúság | 640 mm |
Szélesség | 410 mm |
Magasság | 260 mm |
Max. hőmérsékleti feltételek | 1050 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!