Induction heater W-15
Induction heater W-15
Obj. č. 5706000015
EAN 4099618049705
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V | 
| Výkon výstupu | 1,5 kW | 
| Hmotnost stroje | 4,5 kg | 
| Délka | 200 mm | 
| Šířka | 75 mm | 
| Výška | 140 mm | 
| Max. teplotní podmínky | 20 °C | 
| Třída ochrany | 0 - nehodí se |