Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Indítókábel, 35 mm²

Indítókábel és Startsafe box, 35 mm²

Cikksz. 0772035521

EAN 4046778070025

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Indítókábel, 35 mm²

Cikksz. 0772035521
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
Túlterhelés elleni védelemmel ellátva

Két db Startsafe box kemény műanyag házban


  • Túlfeszültség elleni védelem

  • Nincsen fordított polaritás elleni védelem


Benzinüzemű motorokhoz


Max. 7000 cm³-ig



Dízelüzemű motorokhoz


Max. 4000 cm³-ig



Súly: 4,7 kg



Teljes mértékben szigetelt acél rögzítőbilincsek max. 600 A terhelésig



DIN szabványnak megfelelő



Strapabíró, szakadásálló textil zsákban szállítva

Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros, Fekete

Kábelkeresztmetszet

35 mm²

Kábelhossz

4,5 m

Max. áramerősség

600 A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk