Indítókábel, 35 mm²
Segédi. kábel, 35 mm² telj. szig. acéll. csipeszes
INDÍTÓKÁBEL-DIN72553-35MM2-4,5M
Cikksz. 0772035450
EAN 4046778067599
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Benzinüzemű motorokhoz
Max. 7000 cm3-ig
Dízelüzemű motorokhoz
Max. 4000 cm3-ig
Súly: 4,7 kg
Teljes mértékben szigetelt fémlemez csipeszek max. 600 A terhelésig
DIN előírásainak megfelelően
Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
Adatlapok(X)
Szín | Piros, Fekete |
Kábelkeresztmetszet | 35 mm² |
Kábelhossz | 4,5 m |
Max. áramerősség | 600 A |