Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Indítókábel, 25 mm²

Indítókábel és Startsafe box, 25 mm²
INDÍTÓKÁBEL 3,5X25 MM

Cikksz. 0772025350

EAN 4046778067506

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Indítókábel, 25 mm²

Cikksz. 0772025350
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
Túlterhelés elleni védelemmel ellátva

Két db Startsafe box


  • Túlfeszültség elleni védelem

  • Nincs fordított polaritás elleni védelem


Benzinmotorokhoz


Max. 5500 cm³-ig



Dízelmotorokhoz


Max. 3000 cm³-ig



Súly: 2,7 kg



Teljesen szigetelt műanyag toldókötés max. 350 A terhelésig



DIN előírásaival összhangban



Erős textil zsákban

Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros, Fekete

Kábelkeresztmetszet

25 mm²

Kábelhossz

3,5 m

Max. áramerősség

350 A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk