Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Indítássegítő 12 V-os Li-ion

Segédindító, 12 V-os Li-ion, Booster Pro
INDÍTÁSSEGÍTŐ LIIONBOOSTER PRO 12V

Cikksz. 0772070000

EAN 4056807111483

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Indítássegítő 12 V-os Li-ion

Cikksz. 0772070000
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
Professzionális, nagy teljesítményű segédindító. Átlagos külső körülmények esetében minden 12 V-os fedélzeti feszültségű járművet képes beindítani.

Minőség és teljesítmény egy kompakt kialakításban


  • Kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült.

  • A kiváló minőségű Li-ion akkumulátornak, a vastag kábeleknek és a tömör rögzítőbilincsnek köszönhetően kitűnő teljesítményértékek.

  • Praktikus alak Li-ion technológiának és a jól átgondolt kialakításnak köszönhetően.


Felhasználóbarát és többfunkciós


  • Nagyon könnyen kezelhető — csatlakoztatás, bekapcsolás, indítás.

  • LED kijelző a belső akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

  • USB kábelen keresztül tölthető dugaszolóaljzat, vagy szivargyújtó csatlakozó használatával.

  • Az USB kimenetnek köszönhetően hordozható akkumulátorként (powerbank) is használható

  • 7 féle üzemmódban működő LED lámpa


Biztonságos és megbízható


  • Pólusváltás, szikrák, túltöltés, túlfeszültség és túlhevítés ellen védett.

  • Megfelel minden vonatkozó szabványnak


Szállítási terjedelem


  • Li-ion Booster Pro

  • USB-kábel

  • Adapter, 230 V, USB csatlakozó

  • 12 V-os USB szivargyújtó adapter

  • Felhasználói kézikönyv

  • Tároló táska
Megjegyzés

A készüléket kizárólag az arra jogosult, szakképzett személyek kezelhetik. Minden olyan személynek, aki részt vesz a készülék üzembe helyezésében, kezelésében és karbantartásában, megfelelő szakképzettséggel kell rendelkeznie.


A kézi vezérlési üzemmód csak rendkívül elővigyázatosan használható, és csakis kivételes esetekben, mivel a szikra- és a fordított polaritás elleni védelem ki van kapcsolva!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Dízel/benzinmotoros járművek 12 V-os elektromos rendszerrel.

Útmutató

1. Állítsa le a járművet és vegye ki a slusszkulcsot.


2. Csatlakoztassa a kikapcsolt és teljesen feltöltött segédindítót.


3. Először kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű földelési helyére.


4. Kapcsolja be a segédindítót és indítsa el a járművet.


5. Ha szükséges, kapcsoljon át kézi vezérlési üzemmódra, amennyiben a jármű akkumulátora erősen lemerült, vagy ha a segédindító teljesítménye nem elegendő.


5. Kapcsolja ki a segédindítót, azután először a negatív kábelsarut, ezt követően pedig a pozitív kábelsarut szerelje le.


6. Töltse fel a segédindítót.

Max. a következő lökettérfogathoz:

3 l

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5000 mAh

Max. áramerősség

2000 A

Névleges áram

600 A

Huzalkeresztmetszet

13,3 mm²

Szélesség x magasság x mélység

252 x 64 x 132 mm

Tömeg

1,4 kg

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Szín

Szürke, Fekete

Kijelző

LED

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
USB – micro USB kábel Li-ionos Booster segédindítóhoz

AY-(USB-KÁBEL)-BTRYSTRTAID-LIIONBOOSTER

Pótalkatrész Li-ionos Booster segédindítóhoz