Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C alak, AW-behajtással WN 112-nek megfelelő, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), C alak, heggyel
WN 112 acél, horganyzott, sülly.fejű, AW, C alak
CSAV-SF-WN112-C-AW10-(A2K)-3,5X9,5
Cikksz.
011253595
EAN 4045727135167
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
AW-behajtó rendszer:
- Optimális nyomaték átvitel
- Hosszú élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradságmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátvitelhez szükséges felületi nyomás lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- A erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,8 mm |
Fejhossz (k1) | 2,5 mm |
Belső meghajtó | AW10 |
Kihajtás módja | AW |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | Hegy |