Impact drill bit DUO-S straight shank asmt 19 pcs
Impact drill bit DUO-S straight shank asmt 19 pcs
ÜTVEFÚRÓSZÁR-KLT-HENG-BIT-19DB




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz pontfúrás
- Kitűnő központosító tulajdonságokkal rendelkező központosító csúcs
Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
- Csúcstechnológiás vákuumedzés
- Nagy szilárdságú volfrámkarbid hegy
- Optimális nagyvákuumos forrasztás, 1100 °C-ig hőálló
- Speciális hőkezelésű befogószár
- Nagy szilárdságú fúrószártest, az ütvefúrókkal megegyező anyagból
- A speciális volfrám-karbid csúcsgeometria miatt forgó és ütvefúráshoz alkalmas
Bevizsgálva és jóváhagyva
- PGM által bevizsgált dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni
Gyors fúrási folyamat
- Agresszívan csiszolt volfrám-karbid lap
- Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd RW, PZ és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
Adatlapok(X)
- Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben
- Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz
Darabszám a készletben | 19 darab |
Szerszámbefogó típusa | Hengeres szár |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |