Imbuszkulcskészlet 9 részes
Imbuszkulcs, hatsz. betét, gömbfejű, színes, 9 db
L-KULCS-RÖVID-SZÍNES-GÖMBF-(1,5-10)-9DB
Cikksz. 0715315100
EAN 4099618707001
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsan megtalálja a megfelelő hegyméretet
- Porszórt Würth színkódrendszer a hajlított csavarhúzókon és a műanyag tartón
- Praktikus műanyag tartóval az egyszerű szállítás érdekében
Nehezen hozzáférhető csavarokhoz is használható
- Gömbfejjel a hosszú oldalon, amely megkönnyíti a munkavégzést a nehezen elérhető csavarokon
- Max. 30°-os elfordulási szöggel
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Darabszám a készletben | 9 darab |
Kivitel | Gömbfejjel egy oldalon |