Imbuszkulcs készlet biztosító alátéttel
Imbuszkulcs készlet biztosítógyűrűvel
IMBUSZKULCS KLT.
Cikksz. 071550 100
EAN 4045989095223
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Króm-vanádium acél, átedzett, matt krómozott
- A gömbfej lehetővé teszi a max. 25°-os szögben történő meghúzást
- Műanyag tartó csúszó funkcióval az egykezes nyitáshoz
- Tartalom: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Rögzítőgyűrű
- A nagy szilárdságú rugóacél rögzítőgyűrű a csavart erősen tartja bármilyen helyzetben
- 3 mm-es mérettől kezdve rögzítőgyűrű a kulcsokon
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Darabszám a készletben | 9 darab |
Kivitel | Hosszú |
GF.IMBUSZKULCS SW1.5 HOSSZÍTOTT
GF.IMBUSZKULCS SW2 HOSSZÍTOTT
GF.IMBUSZKULCS SW2.5 HOSSZÍTOTT
GÖMBF. IMBUSZKULCS TARTÓGYŰRŰVEL-3,0MM
GÖMBF.IMBUSZKULCS TARTÓGYŰRŰVEL-4,0MM
GÖMBF. IMBUSZKULCS TARTÓGYŰRŰVEL-5,0MM
GÖMBF.IMBUSZKULCS TARTÓGYÛRÛVEL-6,0MM
GÖMBF.IMBUSZKULCS TARTÓGYÛRÛVEL-8,0MM