Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű Extrahosszú kivitel
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű
GF.IMBUSZKULCS SW1.5 HOSSZÍTOTT
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
- Matt krómozott
- Imbuszkulcs max. 25°-os szöggel
ISO 2936L
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1,5 mm |
Rövid szárméret | 15 mm |
Hosszú szárméret (L2) | 89 mm |