Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszkulcs, hatlapú

Imbuszkulcs, hatlapú, hosszú
IMBUSZKULCS (HOSSZÚ) 4X144
ZEBRA

Cikksz. 071531 20
EAN 4011231734783

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszú kivitel
  • Fényes nikkel bevonatú

  • Lekerekített elülső szélek

ISO 2936L (megfelel a DIN 911-nek)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

4 mm

Hosszú szárméret (L1)

144 mm

Rövid szárméret (L2)

29 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk