Imbuszkulcs, hatlapú
Imbuszkulcs, hatlapú, hosszú
IMBUSZKULCS (HOSSZÚ) 2,5X112
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fényes nikkel bevonatú
- Lekerekített elülső szélek
ISO 2936L (megfelel a DIN 911-nek)
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 2,5 mm |
Hosszú szárméret (L1) | 115 mm |
Rövid szárméret (L2) | 21 mm |