Imbuszkulcs, gömbfej
Imbuszkulcs, hatszög, gömbfejű, tartógyűrűvel
GÖMBF.IMBUSZKULCS TARTÓGYÛRÛVEL-10,0MM
Cikksz. 071550 10
EAN 4045989095247
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csavarok könnyen és biztonságosan elhelyezhetők
- A tartógyűrű rögzíti a hatlapfejű csavart és a szerszámot
- A kulcsok lehető legkönnyebb eltávolítása a mechanikus működésnek köszönhetően
- Csavarozás nehezen hozzáférhető helyeken akár 25°-os szögben is
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 10 mm |
Hosszúság | 261 mm |
Hosszú szárméret (L1) | 221 mm |
Rövid szárméret (L2) | 40 mm |
Bevonat | Krómozott |