Imbuszkulcs, TX, hosszú
Imbuszkulcs, TX, hosszú
TX IMBUSZKULCS TARTÓRUGÓVAL-TX8
Cikksz. 071539 108
EAN 4045989302697
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Visszatartó rugó
- A rögzítő funkció mágnes nélkül a helyén tartja az összes TX csavart
Kulcs laptávolság/TX 5, 6, 7 mm visszatartó rugó nélkül
Adatlapok(X)
TX csavarok pozicionálásához és meghúzásához nehezen hozzáférhető helyeken.
Külső négyszög hajtás | TX8 |
Hosszú szárméret (L1) | 101 mm |
Rövid szárméret (L2) | 20 mm |