Imbuszcsavar, tövigmenetes ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, felületkezeletlen, tövigmenetes
ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, felületkezeletlen, tövigmenetes
CSAV-HENG.F-ISO4762-8.8-BK2,5-M3X20/20
Cikksz. 008293 20
EAN 4063275134296
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 5,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó | HS2.5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (metrikus menet) | 20 mm |
Termékosztály | A |