Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszcsavar metrikus finommenettel ISO 12474/DIN 912, acél, 12.9, felületkezeletlen

ISO 12474 / DIN 912 ac., 12.9, f.kez.len, f.men.
CSAV-ISO12474-12.9-BK8-M10X1,0X30

Cikksz. 008310130
EAN 4024835863414

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M10 x 1

Hosszúság (l1)

30 mm

Fejátmérő (dk)

16 mm

Fejhossz (k1)

10 mm

Szabványok

ISO 12474

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

12,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Fej részletes adatai

0 - nem alkalmazható

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS8

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

0 - nem alkalmazható

Kivitel

0 - nem alkalmazható

Termékosztály

A

Alkalmazási terület

0 - nem alkalmazható

Szabályozott tartomány

0 - nem alkalmazható

Építési termék

0 - nem alkalmazható

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

0 - nem alkalmazható

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk