Imbuszcsavar metrikus finommenettel ISO 12474/DIN 912, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 12474/DIN 912, acél, 10.9, horg., finommenetes
CSAV-ISO12474-10.9-BK8-(A2K)-M10X1,25X25
Cikksz. 010810525
EAN 4024835870566
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M10 x 1,25 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Szabványok | ISO 12474 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS8 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Finom menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |