Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszcsavar metrikus finommenettel

ISO 12474 / DIN 912 acél, 10.9, f.kez.len, f.men.
CSAV-ISO12474-10.9-BK17-M20X1,5X90

Cikksz. 008020590
EAN 4038898694748

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 912 acél, 10.9, felületkezeletlen
Megjegyzés

A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M20 x 1,5

Hosszúság (l1)

90 mm

Fejátmérő (dk)

30 mm

Fejhossz (k1)

20 mm

Szabványok

ISO 12474

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS17

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Finom menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk