Imbuszcsavar középponttal, alacsony fejjel
DIN 6912 acél, 08.8, sárgára horganyzott
Cikksz. 008604 16
EAN 4050642960039
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 7 mm |
Fejhossz (k1) | 2,8 mm |
Szabványok | DIN 6912 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 08,8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Dugókulcsbetét, alacsony fej |
Kihajtás módja | Hatlapú dugókulcs ékhoronnyal |
Belső meghajtó (s1) | HS3 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |