Imbuszcsavar készlet
ISO 4762 8.8 horganyzott acél, 1040 db-os Sysko
CSAV-KLT-ISO4762-8.8-(A2K)-1040DB-SYSKO
Cikksz. 5964008401
EAN 4046777589276
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1040 darabos készlet
- Egyenként 100 db imbuszcsavar, M4x10 / M4x16 / M4x20 mm
- Egyenként 100 db imbuszcsavar, M5x10 / M5x16 mm
- 80 db imbuszcsavar, M5x20 mm
- Egyenként 50 db imbuszcsavar, M5x25 / M5x30 mm
- Egyenként 50 db imbuszcsavar, M6x10 / M6x16 / M6x20 mm
- Egyenként 40 db imbuszcsavar, M6x25 / M6x30
- 30 db imbuszcsavar, M6x40 mm
- Egyenként 20 db imbuszcsavar, M8x16 / M8x20 mm
- Egyenként 20 db imbuszcsavar, M8x25 / M8x30 mm
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 912 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 1040 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 6740,000 g |
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X10
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X16
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X25
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X30
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X10
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X16
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X25
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X30
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X40
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X16
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X25
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X30
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X10
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X16