Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszcsavar alacsony fejjel DIN 7984, A4-070 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 7984 bevonatlan A4 nemesacél
CSAV-HENG.F-DIN7984-A4/070-IS5-M8X16

Cikksz. 02978 16

EAN 4038898951230

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Imbuszcsavar alacsony fejjel DIN 7984, A4-070 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 02978 16

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

13 mm

Fejhossz (k1)

5 mm

Szabványok

DIN 7984

Anyag

Nemesacél A4

Szilárdsági osztály

070

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét, alacsony fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS5

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (metrikus menet) (l2)

16 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk