Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszcsavar ISO 4762, horganyzott 8.8 acél, vastagréteg passzivált, VZD

ISO 4762 acél, 8,8, horganyzott, vastagréteg passzivált
SCR-CYL-ISO4762-8.8-IH3-(VZD)-M4X12

Cikksz. 414954 12

EAN 4058794256734

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Imbuszcsavar ISO 4762, horganyzott 8.8 acél, vastagréteg passzivált, VZD

Cikksz. 414954 12

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.



Az előnyök áttekintése:



  • Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára

  • Hőkapacitás max. 120°C

  • Egyenletes eloszlású bevonat
Megjegyzés

Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

7 mm

Fejhossz (k1)

4 mm

Szabványok

ISO 4762

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

120 ó

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS3

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk