Imbuszcsavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
ISO 4762/DIN 912, 8.8 acél, sárgára horganyzott
CSAV-HENG.F-ISO4762-8.8-(A3C)-M14X85
Cikksz. 008401485
EAN 4045727670972
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
„A DIN 912 szabványt leváltotta az ISO 4762 nemzetközi szabvány”. Az M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 és M100 átmérő és a 2 mm-es névleges hosszúság nem szerepel az ISO 4762 szabványban. Ezeket az átmérőket/hosszúságokat ezért továbbra is DIN 912 címkével szállítjuk
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M14 |
Hosszúság (l1) | 85 mm |
Fejátmérő (dk) | 21 mm |
Fejhossz (k1) | 14 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS12 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |