Imbuszcsavar
ISO 4762 acél, 8.8 horg., vastagréteg, bevont
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK8-(ZSML)-M10X55
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm(VI)-mentes, vastagréteg-passzivált (ZSML) összekötőelemek időtállóbb alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Az előnyök áttekintése:
- Sokkal jobb minőségű alternatívája az átlagos, mint pl. az A2C vagy A3C, bevonatoknak
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ,
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes eloszlású bevonat
- Funkcionális és dekoratív
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Fejátmérő (dk) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS8 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |