Imbuszcsavar
ASME B18.3 acélötv., f.kezeletlen, UNF
CSAV-HEX-FÉM-1/4_28X1 1/4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Az ötvözet szilárdsági osztálya a 12.9 metrikus szilárdsági osztályhoz hasonló
Az ASME B 18.3 szerinti belső hatlapú csavarok fejébe nincs bevésve a szilárdsági osztály jelzése, mivel az ASTM 574 alapján csak egyetlen szilárdsági osztályba tartoznak.
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 3A (külső menethez)
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 1/4 in |
Hosszúság (l1) | 1-1/4 in |
Fejátmérő | 0,375 in |
Fejhossz | 0,250 in |
Belső meghajtó (s1) | HS3/16 col |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Bekezdésszám collonként | 28 |