Imbusz csavarhúzó gömbfejjel
Gömbfejű csavarhúzó, hatlapú
MŰSZAKI CSAVARHÚZÓ
Cikksz. 0613415025
EAN 4038898272144
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csavarhoz való könnyű hozzáférés érdekében a gömbfej akár 25°-os szögben is beilleszthető
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és az Easy-Grip lágy külső felülettel rendelkező kétkomponensű nyélnek köszönhetően
- Ergonomikus kialakítású nyél a hengeres szárnál nagyobb nyomatékot biztosító lapos oldalakkal, mivel az ilyen nyél jobban illeszkedik a kézbe, ezáltal pedig nagyobb erőátvitel lehetséges
- A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen kiválasztható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően
- Kiemelkedően robusztus a hatszög szárnak köszönhetően, amely a matt krómozás révén véd a korrózióval szemben
- A Black Point hegy révén a lehető legjobban illeszkedik a csavarba
- A DIN EN 2936-hoz hasonló hegy
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Külső négyszög hajtás | 2,5 mm |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |