Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbusz csavarhúzó gömbfejjel

Gömbfejű csavarhúzó, hatlapú
IMBUSZKULCS

Cikksz. 061341504

EAN 4038898272168

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Imbusz csavarhúzó gömbfejjel

Cikksz. 061341504
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
Matt krómozott hatszögletű szár és 2 komponensű nyél
  • A csavarhoz való könnyű hozzáférés érdekében a gömbfej akár 25°-os szögben is beilleszthető

  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és az Easy-Grip lágy külső felülettel rendelkező kétkomponensű nyélnek köszönhetően

  • Ergonomikus kialakítású nyél a hengeres szárnál nagyobb nyomatékot biztosító lapos oldalakkal, mivel az ilyen nyél jobban illeszkedik a kézbe, ezáltal pedig nagyobb erőátvitel lehetséges

  • A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen kiválasztható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően

  • Kiemelkedően robusztus a hatszög szárnak köszönhetően, amely a matt krómozás révén véd a korrózióval szemben

  • A Black Point hegy révén a lehető legjobban illeszkedik a csavarba

  • A DIN EN 2936-hoz hasonló hegy
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Külső négyszög hajtás

4 mm

Pengehossz (A)

100 mm

Fogantyú hossza (B)

96 mm

Fogantyúszélesség (C)

31 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk