Illesztőszeg, edzetlen, ovális csúccsal DIN 7 felületkezeletlen acél (9 SMnPb 28 k, vagy St 50 K), edzetlen, tűrésosztály m6
DIN 7 m6 felületkezeletlen acél
ILLESZTŐSZEG DIN7 M6 4X50
Cikksz.
02524 50
EAN 4011231304276
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
Megjegyzés
A DIN 7 szabványt visszavonták, és a DIN EN ISO 2338 szabvány váltotta fel (a hossz meghatározásának és a domború forma magasságának változása).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Lapos csúcs magasság (c) | 0,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Edzetlen |
Tűrési osztály | m6 |
RoHS megfelelőség | Igen |