Illesztőszeg, belső menettel, edzetlen DIN 7979, C alak, edzetlen
DIN 7979 acél, edzetlen, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tűrésosztály: m6
A DIN 7979 szabványt visszavonták és a DIN EN ISO 8733 szabvány váltotta fel (Néhány egyéb névleges hossz megváltozott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 10 mm |
Hosszúság (l1) | 28 mm |
Csatlakozómenet (d2) | M6 |
Menethossz (metrikus menet) (t1) | 10 mm |
Furatmélység (t2) | 16 mm |
Szabványok | DIN 7979 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Tűrési osztály | m6 |
Forma | C |
Kivitel | Edzetlen |
RoHS megfelelőség | Igen |