Illesztőszeg, belső menetes, edzetlen ISO 8733 nemesacél, 1.4305
ISO 8733, nemesacél, 1.4305
SZEG-HNGRS-EDZTLN-ISO8733-A1-1.4305-6X45
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Csatlakozómenet (d2) | M4 |
Furatmélység (t2) | 10 mm |
Anyag | Nemesacél A1, 1.4305 |
Bevonat | Sima |
Tűrési osztály | m6 |
Kivitel | Edzetlen |
RoHS megfelelőség | Igen |