Illesztőszeg, belső menetes, C1, edzett ISO 8735, A típus (edzett és nemesített), C1 nemesacél, m6 tűrésosztály
ISO 8735 m6, nemesacél, C1, fel.kez.len, A típus
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 7979 szabványt váltja fel
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 24 mm |
Csatlakozómenet (d2) | M4 |
Menethossz (metrikus menet) (t1) | 6 mm |
Furatmélység (t2) | 10 mm |
Anyag | Nemesacél, C1 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | A típus, teljesen edzett |
Vickers-keménység, HV | 460 HV |
Tűrési osztály | m6 |
RoHS megfelelőség | Igen |