Illesztőcsapok
Horgonycsavar
RÖGZÍTŐ CSAP-(A2K)-8X65MM
Cikksz. 0681008065
EAN 4052703628636
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A behelyezés megkönnyítésére lekerekítettek
- Anyag: S235 acél
- Felület: kékre passzivált (A2K); ≥ 7 μm
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
CE jelölés az EN 14592 szabvány szerint
Az illesztőcsap vége legyen síkban a gerenda felületével. A fában a furatok átmérője nem lehet nagyobb az illesztőcsap átmérőjénél.
Acéllemez-fa csatlakozásnál a belső acéllemez elem legyen legalább 3 mm vastag, mivel a minimális éltávolságok a fa alkatrészben ettől a vastagságtól felfele vannak megadva.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
CE jelölés az EN 14592 szabvány szerint
Adatlapok(X)
Belső acél-fa, fa-fa kötések, pl. oszloptartók, csatlakozások, összekötőrudas kötések vagy gerendatartók rögzítéséhez.
A fában a furatok átmérője feleljen meg az illesztőcsap átmérőjével.
A fémben a furatok átmérője max. 1 mm-rel lehet nagyobb (névleges külső átmérő) az illesztőcsap átmérőjénél.
Átmérő (Ø) | 8 mm |
Hosszúság (L) | 65 mm |
Anyag | Acél |
Anyagmegnevezés | S235 |
Bevonat | Horganyzott |
Törési tényező | 31,4 Nm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!