Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Illesztőcsapok

Horgonycsavar
RÖGZÍTŐ CSAP-(A2K)-8X115MM

Cikksz. 0681008115

EAN 4052703628995

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Illesztőcsapok

Cikksz. 0681008115

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rögzítőelem acél alkatrészek, például tartótámaszos oszloptartók és fa kötőelemek között
  • A behelyezés megkönnyítésére lekerekítettek

  • Anyag: S235 acél

  • Felület: kékre passzivált (A2K); ≥ 7 μm

  • Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Teljesítés igazolása

CE jelölés az EN 14592 szabvány szerint

Megjegyzés

Az illesztőcsap vége legyen síkban a gerenda felületével. A fában a furatok átmérője nem lehet nagyobb az illesztőcsap átmérőjénél.



Acéllemez-fa csatlakozásnál a belső acéllemez elem legyen legalább 3 mm vastag, mivel a minimális éltávolságok a fa alkatrészben ettől a vastagságtól felfele vannak megadva.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók

Alkalmazási terület

CE jelölés az EN 14592 szabvány szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belső acél-fa, fa-fa kötések, pl. oszloptartók, csatlakozások, összekötőrudas kötések vagy gerendatartók rögzítéséhez.

Útmutató

A fában a furatok átmérője feleljen meg az illesztőcsap átmérőjével.


A fémben a furatok átmérője max. 1 mm-rel lehet nagyobb (névleges külső átmérő) az illesztőcsap átmérőjénél.

Átmérő (Ø)

8 mm

Hosszúság (L)

115 mm

Anyag

Acél

Anyagmegnevezés

S235

Bevonat

Horganyzott

Törési tényező

31,4 Nm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel

LAKATOSKALAPÁCS-800G

Német kialakítás a DIN 1041 szerint, duplán ívelt kőrisfa nyéllel
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk