Illesztő vasalat Bútorok tolóajtóihoz használható
Illesztő vasalat bútorok tolóajtóihoz, 2320 mm
AJTÓMEREVÍTŐ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Bútortolóajtók deformálódásának megakadályozására, egyenes előlapokhoz
- Hossza 2320 mm, egyedileg a kívánt méretre rövidíthető
- Szerelőhorony, 11x11 mm
- Szerelőfurat ∅, 35x12 mm
Ajtónként 2 darab használata javasolt.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél / műanyag |
Hosszúság | 2320 mm |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 16 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 25 mm |