Időjárásvédelmi esőálló overál
EN 343 esőálló overál
ESŐNADRÁG EN 343 MODYF SÖTÉTKÉK L
Cikksz. M012017002
EAN 4250372914719
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gumírozott vállpántok csatokkal
- Patenttel állítható bokapánt, PU bevonat
- Teljesíti a német munkáltatói felelősségbiztosítással foglalkozó szervezet javaslatait az építési területen használatos időjárásálló ruházatra vonatkozóan
- EN 343 szabvány 3/2 osztálya szerint hitelesített
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | L |
Anyag | 53% poliuretán, 47% poliamid, PU bevonattal |
Textil súlya m2-enként | 170 g |
EN szabvány | 343 |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítás, Dobszárítóban szárítani tilos |