Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ISO 7380-2 acél, 010.9, horg., vastagréteg passz.

ISO 7380-2 acél, 010.9, horg., vastagréteg passz.
CSAV-ISO7380-2-010.9-BK5-(VZD)-M8X16

Cikksz. 425358 16
EAN 4059609110746
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dc)

17,8 mm

Fejhossz (k1)

4,4 mm

Belső meghajtó

HS5

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

010,9

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

Fej típusa

Laposfejű

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Belső hatlap

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk