Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

ISO 7045 polyamid 6.6 přírodní H

ISO 7045 polyamid 6.6 přírodní H

Obj. č. 5103746

EAN 4046777598353

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ISO 7045 polyamid 6.6 přírodní H

Obj. č. 5103746

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

6 mm

Průměr hlavy (dk)

8,0 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Normy

ISO 7045

Materiál

PA – polyamid

Pevnostní třída

PA 6.6

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Pan head hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Křížová hlava

Vnitřní pohon

H2

Typ závitu

M

Stoupání

0,7 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace