ISO 4762 acél, 8.8, cink-nikkel, ezüst (ZNSHR)
ISO 4762 acél, 8.8, cink-nikkel, ezüst (ZNSHR)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 23.67 mm |
Fejhossz (k1) | 15.57 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Ezüstszínűre horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS14 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő (d2) | 16 mm |
Termékosztály | A |