ISO 4762, 10.9 cink-nikkel acél, fekete
ISO 4762, 10.9 cink-nikkel acél, fekete
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 6 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |