Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ISO 4017 acél, 10.9, cink nikkel fekete

ISO 4017 acél, 10.9, cink nikkel fekete
CSAV-HLF-ISO4017-10.9-(ZNBHL)-M16X40

Cikksz. 414861640

EAN 4067993171038

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ISO 4017 acél, 10.9, cink nikkel fekete

Cikksz. 414861640

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M16

Hosszúság (l1)

40 mm

Fejhossz (k1)

10 mm

Külső hajtás (s1)

SW24

Szabványok

ISO 4017

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

Korrózióvédelem időtartama

720 ó

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (metrikus menet)

40 mm

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk