ISO 4017, 10.9 horg. acél, vastagréteg, passzivált
ISO 4017, 10.9 horg. acél, vastagréteg, passzivált
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS18-(VZD)-M12X100
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Fejhossz (k1) | 7.5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW18 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |