Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

ISO 4014 ocel 10.9 fosfátovaná

ISO 4014 ocel 10.9 fosfátovaná

Obj. č. 511421680

EAN 4046777578041

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ISO 4014 ocel 10.9 fosfátovaná

Obj. č. 511421680

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M16

Délka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Vnější pohon (s1)

WS24

Normy

ISO 4014

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

PHR

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (metrický závit) (b)

38 mm

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-16

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 50 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou