Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ISO 4014, 10.9 foszfátozott acél

ISO 4014, 10.9 foszfátozott acél
CSAV-HLF-ISO4014-10.9-WS24-(PHR)-M16X80

Cikksz. 511421680

EAN 4046777578041

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ISO 4014, 10.9 foszfátozott acél

Cikksz. 511421680

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M16

Hosszúság (l1)

80 mm

Fejhossz (k1)

10 mm

Külső hajtás (s1)

SW24

Szabványok

ISO 4014

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (metrikus menet) (b)

38 mm

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk