Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

ISO 15979 Sada slepých nýtů, kulatá plochá hlava v systémovém kufru 4.4.1 Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná

SADA NÝTŮ-SYSKO-MHD-ISO15979-ST1379D

Obj. č. 5964093502

EAN 4056807793528

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ISO 15979 Sada slepých nýtů, kulatá plochá hlava v systémovém kufru 4.4.1 Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná

Obj. č. 5964093502
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
Počet kusů v sadě

1379 ks

Materiál objímky

Ocel

Povrch objímky

Pozinkovaný

Materiál trnu

Ocel

Povrch trnu

Pozinkovaný

Systémový rozměr

4.4.1

Normy

15979

Vyhovuje RoHS

Ano

Zahrnuta položka: ISO 15979 Sada slepých nýtů, kulatá plochá hlava v systémovém kufru 4.4.1 Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná:
1 x
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D3,1

Popis:
3.1 mm
Extra krátký přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli o pevnosti až 1000 N/mm² a litiny.
Množství: 1 x
1 x
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D3,3

Popis:
3.3 mm
Extra krátký přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli o pevnosti až 1000 N/mm² a litiny.
Množství: 1 x
1 x
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D4,1

Popis:
4.1 mm
Extra krátký přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli o pevnosti až 1000 N/mm² a litiny.
Množství: 1 x
1 x
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D4,9

Popis:
4.9 mm
Extra krátký přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli o pevnosti až 1000 N/mm² a litiny.
Množství: 1 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ST/ST-(A2K/A2K)-(5,0-6,5)-3,0X10,0

Popis:
3 x 10 mm
Množství: 100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-(6,5-8,0)-3,0X12,0

Popis:
3 x 12 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NYT-ISO15979-ST/ST-(0,5-3,0)-3,0X6,0

Popis:
3 x 6 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-3,0X8,0

Popis:
3 x 8 mm
Množství: 100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-(5,0-6,5)-3,2X10,0

Popis:
3,2 x 10 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,2X12

Popis:
3,2 x 12 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,2X6

Popis:
3,2 x 6 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-A2K-(3-5)-3,2X8

Popis:
3,2 x 8 mm
Množství: 100 x
75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-4,0X10

Popis:
4 x 10 mm
Množství: 75 x
75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-(6,5-9,0)-4,0X12,0

Popis:
4 x 12 mm
Množství: 75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-(1,0-3,0)-4,0X6,0

Popis:
4 x 6 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NYT-ISO15979-ST/ST-(3,0-5,0)-4,0X8,0

Popis:
4 x 8 mm
Množství: 100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-A2K(4,0-6,0)-4,8X10,0

Popis:
4,8 x 10 mm
Množství: 75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3,0)-4,8X6,0

Popis:
4,8 x 6 mm
Množství: 75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
75 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-A2K-(2,5-4,0)-4,8X8,0

Popis:
4,8 x 8 mm
Množství: 75 x