ISO 15974 zápustná hlava, hliník/ocel
ISO 15974 zápustná hlava, hliník/ocel
Obj. č. 5145240125
EAN 4046777046519
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 12,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Min./max. rozsah sevření | 6,0-8,0 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,1 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1600 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2200 N |
Typ hlavy | Zápustná hlava 120 stupňů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!