ISO 14583 ocel 8.8 vločkový zinek stříbrný
ISO 14583 ocel 8.8 vločkový zinek stříbrný
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZFSHL)-M6X16
Obj. č. 400446 16
EAN 4046777915259
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,6 mm |
Normy | ISO 14583 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Vnitřní pohon | TX30 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Tvar hrotu | 0 - nehodí se |