Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ISO 10642 acél, 08.8 horg., vastagréteg passzivált

ISO 10642 acél, 08.8 horg., vastagréteg passzivált

Cikksz. 412256 12
EAN 4059609121933

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 10642, galvanised steel 08.8 thick-film passivated (VZD)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Length (l1)

12 mm

Head diameter (dk)

13.44 mm

Fejhossz (k1)

3.72 mm

Internal drive (s1)

HS4

Material

Acél

Szilárdsági osztály

08,8

Surface

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS-compliant

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Drive type

Belső hatlap

Thread type

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk