INVERTERES PLAZMAVÁGÓ GÉP POWERCUT 70
POWERCUT 70 (7003031108) plazmavágó gép
PLAZMAVÁGÓ-POWERCUT70
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos vágóélek minden vastagsághoz, akár 16 mm-ig.
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorok által működtetve)
Vágási vastagság
- A maximális vágási vastagság 22 mm - a salak feltapad a vágási élre
- Az optimális vágási vastagság 16 mm - a salak nem tapad fel a vágási élre
Áramerősség-beállítás
Egyetlen gombbal és digitális kijelzővel történő egyszerű áramerősség-beállítás
Teljesítmény
Háromfázisú gép - csökkentett feszültségingadozási kockázattal
- A készülék dugvilla nélkül kerül szállításra.
- A csatlakozást a készülékhez mellékelt minta szerint kell felszerelni.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Max. Vágási vastagság acél esetén | 25 mm |
Min./max. áramerősség | 25-70 A |
Max. teljesítmény | 5.4 kW |
Égő hossza | 0 mm |
IP protection class | IP 21 |
Levegőfogyasztás | 0 l/perc |
Height | 404 mm |
Length | 505 mm |
Width | 240 mm |