Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

INDUKCIÓS HEVÍTŐ W-44

Indukciós hevítő W-44
INDUKCIÓS-HEVÍTŐ-3FEJ-W-44

Cikksz. 5706000344
EAN 4099618406928

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hordozható vízhűtéses indukciós hevítő kétméteres munkakábellel és cserélhető fejekkel. Ferromágneses és vezető anyagok melegítésére műhelyek, autójavítók, karbantartók és a javítóipar számára.

Széleskörű felhasználás


  • Megkönnyíti a rozsdás csavarok és régi alkatrészek eltávolítását,

  • Kipufogócsövek, csavarok, anyák, csapágyak, szerszámok hevítésére

  • Edzés, ragasztás, forrasztás előtti hevítésre

  • Ideális leolvasztáshoz


Alacsony üzemeltetési költségek


  • Nincs szükség a kezelőszemélyzet betanítására

  • Könnyű és gyors használat

  • Egyszerű működés, gyors előkészítés


Biztonságos


  • Nincs nyílt láng


Hordozható


  • Könnyű 11,5kg-os súly

  • Kis méret
Megjegyzés

A 5706000344 cikkszám pluszban tartalmazza:


  • 5997 803 342 - W-44-HOSSZABBÍTÓ

  • 5997 803 344 - W-44-KEREK-FEJ


Egyéb pótalkatrészek:


  • 5997 803 342 - W-44-HOSSZABBÍTÓ

  • 5997 803 343 - W-44-OLDALSÓ-FEJ

  • 5997 803 344 - W-44-KEREK-FEJ

  • 5997 803 345 - W-44-KERÉKCSAVAR

  • 5997 803 346 - W-44-FERDE-FEJ

  • 5997 803 347 - W-44-EGYENES-FEJ

  • 5997 803 348 - W-44-HUROK-26MM

  • 5997 803 349 - W-44-HUROK-20MM
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területAlkalmazható az autó-, vasút- és hajóépítő iparban, gyártásban, műhelyekben, autójavítókban, fűtés- és csővezeték-szerelésnél, karbantartásban stb.

Névleges feszültség

230 V

Teljesítményleadás

3.7 kW

Gép tömege

11.5 kg

Hosszúság

440 mm

Szélesség

240 mm

Magasság

200 mm

Max. hőmérsékleti feltételek

1000 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk